{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 357 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 10 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131800 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197070364 | |
Gamintojo numeris | 131800 M5 |