• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Machinetap lang, ongecoat, M: M5

Artikelnummer: 131800 M5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
846 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 357
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 357
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm A
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,8 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ 4,2 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 10 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 131800 M5
EAN/GTIN 4045197070364
Nummer fabrikant 131800 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lange schacht (met smaller toelopende schacht-⌀ voor grotere toepassingsdieptes).

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan