{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131935 M8 | |
Gamintojo numeris | 131935 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiN, M: M8 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 921 vnt. yra sandėlyje
18,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |