{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 275 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Ašmenys | HSS E | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 280 | |
Dantų žingsnis t | 3 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 9; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177500 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245298 |