VA-kapklinga fin 275X2,5 mm

Art-nr: 177500 275X2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E

Produktdetaljer

Tekniska data

275 mm
Tjocklek 2,5 mm
Skärmaterial HSS E
hål-⌀ 40 mm
Tandantal Z 280
Delning t 3 mm
Medbringarhål antal 2; 4
Medbringarhål diameter 9; 12 mm
Medbringarhål delcirkel 55; 64 mm
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 177500 275X2,5
EAN/GTIN 4045197245298

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Precisionstandning och finslipade sidoytor. Speciell spånvinkel för rostfria stålkvaliteter. Nitrerad yta: hårt, slitstarkt skydd mot löseggsbildning.

Användningsdata:

Tanddelning t: (tandform)
  • 3 mm (BW) − För klena rör, profiler och plåt med 1 − 2 mm godstjocklek.
  • 4 mm (BW) − För rör, profiler och plåt med 1,5 − 4 mm godstjocklek.
  • 6 mm (HZ) − För rör, profiler och stänger över 4 mm godstjocklek resp. tvärsnitt upp till 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − För stänger över 50 mm.

Passar till:

EISELE och TRENNJAEGER kallcirkelsågar.

Anmärkning:

  • För optimal prestanda och utslitningstid. Används kylsmörjmedelskoncentrat nr 084260.
  • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.