{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 250 mm | |
Storis | 3,2 mm | |
Ašmenys | HM | |
Kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Dantų skaičius Z | 40 | |
Dantų žingsnis t | 19,6 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 11 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 63 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Kaltenbach | |
Komplektavimas | HM | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179600 250X32G | |
EAN / GTIN | 4045197095930 | |
Gamintojo numeris | 179600 250X32G |