{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 32,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 51 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006127 | |
Gamintojo numeris | 113230 12,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 12,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
46,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
55,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
46,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
19,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | be dangos | TiAlN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |