{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | DCLNR/L 2020X12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 88 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 2 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259027 2 | |
Spaustukas, varžtas, spyruoklė | 259036 8 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250005 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197926951 | |
Gamintojo numeris | 250005 20/12 |