{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 15 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | DDJNR/L 2525M15 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 38 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 3 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259027 2 | |
Spaustukas, varžtas, spyruoklė | 259036 11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250601 25/15 | |
Gamintojo numeris | 250601 25/15 |