{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 15 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | PDJNR/L 2020H15 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 13 | |
Svirtis | 259015 5 | |
Svirties varžtas | 259018 5 | |
Spyruoklė | 259046 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250604 20/15 | |
EAN / GTIN | 4045197650290 |