{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A08X SCLCR/L06 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269022 2 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260029 8/06 | |
Gamintojo numeris | THC11601 |