{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 09T301 | |
Kampo spindulys | 0,1 mm | |
Kietlydinys | PDL025 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MFP-SK | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260095 PDL025 | |
Gamintojo numeris | TLE01430 |