Modelis:
Su suklio galvute Nr.
237591, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine.
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀.⌀ nustatomas su mažiausia reversine eiga.
Skirta ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Paskirtis:
Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis CC..0602.
Tiekiama:
1 suklio galvutė: Nr.
237591 HW63
po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
po 1 ištekinimo laikiklį(maks. darbinė dalis): Nr.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr.
237564 06
1 keičiama plokštelė: Nr.
260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)
Atsarginė dalis:
Ištekinimo plokštelės varžtas Nr.
219830.
Rekomendacija:
Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr.
237695 ir Nr.
237696.