HiPer-Drill grąžtas 12×D

Prekės Nr.: 231620
reikia užklausti
Tiekiama
26 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 12×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir medžiagų.
  • Prizmės formos tvirtinimo lizdas ir patikimas užveržimas per centrinę kiaurymę leidžia tiksliai nustatyti pjovimo galvutės padėtį.
  • Žemas radialinis mušimas.
  • Koto atrama užtikrina optimalų stabilumą.

Poliruoti drožlių grioveliai.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Kiti matmenys iki 50,99 mm gali būti teikiami pagal paklausimą.
Užveržimo varžtą reikia keisti po penktojo pjovimo įdėklo keitimo.
Pastūma f sumažinama iki 10 %, o vcvertės – iki 40 %.
Norint saugiai dirbti grąžtu, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę 1,5xD grąžtu 231600 ir tokio paties dydžio pjovimo galvute. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.
Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.
Norint saugiai dirbti grąžtu, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę 1,5xD grąžtu 231600 ir tokio paties dydžio pjovimo galvute. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HiPer-Drill"
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį