Rifliavimo ratuko laikiklis dešininis 10 mm

Prekės Nr.: 290018 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • kai rifliavimo profilis: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai rifliavimo profilis RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
Koto plotis 10 mm
Koto aukštis 10 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 15 mm
kai rifliavimo plotis b 4 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
Darbinės ribos 0 mm - 15 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290018 10
EAN / GTIN 4030741660603
Gamintojo numeris 31002719

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniam patvarumui.
  • Minimalus spaudimas sumažiną apkrovą įrankiui ir staklėms.
  • Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.