{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Lubrifiant | non | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | carré | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Référence fabricant | Rändelformwerkzeug rechts | |
| Diamètre de molette d1 | 15 mm | |
| Diamètre de l’alésage moleté d2 | 4 mm | |
| Largeur molette b | 4 mm | |
| Capacité min. | 0 mm | |
| Capacité max. | 15 mm | |
| Profil de moletage | RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | porte-molettes | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 290018 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741660603 | |
| Réf. fabricant | 31002719 | |
| Fabricant/personne responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |