simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN 5,2 mm

Prekės Nr.: 270587 5,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ADNSCBN8
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 5,2 mm
Darbinės dalies ilgis 30,5 mm
⌀ D 5 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,2 mm
f 2,45 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,26 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270587 5,2
EAN / GTIN 2050002066052
Gamintojo numeris A05.1825.30.52.20YUR CBN8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8