simturn AX Center Line ištekinimo peilis, dešininis CBN 2,7 mm

Prekės Nr.: 270525 2,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AAQ6CBN8
Darbinės dalies ilgis 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,13 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270525 2,7
EAN / GTIN 2050002064935
Gamintojo numeris A04.1C12.15.27.15YUR CBN8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8