{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 40 mm | |
Koto tvirtinimo tipas | MK3 | |
Iškyšos ilgis LA | 163 mm | |
Darbinis ilgis IN | 162 mm | |
Reguliavimo ribos | –0,05 / +0,1 mm | |
Koto ⌀ Ds | 35 mm | |
Ritinėlių kiekis | 8 | |
Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |
Produkto numeris | 291562 40 | |
EAN / GTIN | 4060491001036 | |
Gamintojo numeris | G1.3-040.00-3-U-MK3 |