{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 40 mm | |
Skaftfäste typ | MK3 | |
Utkragningslängd LA | 163 mm | |
Effektiv längd LN | 162 mm | |
Inställningsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
Skaftdiameter Ds | 35 mm | |
antal rullar | 8 | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikkelkode | 291562 40 | |
EAN / GTIN | 4060491001036 | |
Manufacturer number | G1.3-040.00-3-U-MK3 |