{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 24 mm | |
Koto tvirtinimo tipas | MK2 | |
Iškyšos ilgis LA | 128 mm | |
Darbinis ilgis IN | 50 mm | |
Reguliavimo ribos | –0,05 / +0,1 mm | |
Koto ⌀ Ds | 35 mm | |
Ritinėlių kiekis | 5 | |
Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |
Produkto numeris | 291559 24 | |
EAN / GTIN | 4060491000916 | |
Gamintojo numeris | G1.2-024.00-3-050-MK2 |