{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalus ⌀ D | 27 mm | |
| Koto tvirtinimo tipas | MK2 | |
| Iškyšos ilgis LA | 128 mm | |
| Darbinis ilgis IN | 50 mm | |
| Reguliavimo ribos | –0,05 / +0,1 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 35 mm | |
| Ritinėlių kiekis | 6 | |
| Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |
| Produkto numeris | 291559 27 | |
| EAN / GTIN | 4060491000947 | |
| Gamintojo numeris | G1.2-027.00-3-050-MK2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Germany, www.ecoroll.de |