{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tvirtinimo tipas | S25 | |
Pjovimo kryptis | kair. ir deš. | |
Iškyšos ilgis LA | 69 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 102,1 mm | |
maksimali valco jėga | 3 kN | |
Rulono ⌀ | 5 mm | |
Koto keturbriaunis | 25×25 mm | |
Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |
Produkto numeris | 291500 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000022 | |
Gamintojo numeris | EG5-1-SL25 |