{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nástroj pro válečkování, držák | |
| Směr řezu | neutrální | |
| Maximální síla válcování | 3 kN | |
| Odsazení středu špičky f | 102,1 mm | |
| Nepodepřená délka LA | 83 mm | |
| Hodnota drsnosti Rz | 1 µm | |
| Váleček, průměr | 5 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 291500 S25 | |
| EAN / GTIN | 4060491000022 | |
| Číslo výrobce | EG5-1-SL25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |