Glotniojo valcavimo įrankiai EG45-40M universal. S32

Prekės Nr.: 291520 S32
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tvirtinimo tipas S32
Pjovimo kryptis kair. ir deš.
Iškyšos ilgis LA 130 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 101,1 mm
maksimali valco jėga 4 kN
Rulono ⌀ 40 mm
Koto keturbriaunis 32×32 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291520 S32
EAN / GTIN 4060491000183
Gamintojo numeris EG45-1-40M-R02.50-SL32

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

⌀ ribos (rekomenduojamos): nuo 35 mm

Rekomendacija:

Išorinių sferinių ir galinių paviršių apdirbimui.

Pastaba:

  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
  • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Ritinėlio spindulys = 2,5 mm. Galima apdirbti ruošinius, kurių spindulys nuo 4 iki 12 mm.
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
    Koto tvirtinimo tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį