{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tvirtinimo tipas | PSC63 | |
Pjovimo kryptis | kair. ir deš. | |
Iškyšos ilgis LA | 151 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 69 mm | |
maksimali valco jėga | 4 kN | |
Rulono ⌀ | 40 mm | |
Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |
Produkto numeris | 291520 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4060491000213 | |
Gamintojo numeris | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC6 |