{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tvirtinimo tipas | S32 | |
Pjovimo kryptis | kair. ir deš. | |
Iškyšos ilgis LA | 132 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 103,6 mm | |
maksimali valco jėga | 8 kN | |
Rulono ⌀ | 14 mm | |
Koto keturbriaunis | 32×32 mm | |
Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |
Produkto numeris | 291510 S32 | |
EAN / GTIN | 4060491000107 | |
Gamintojo numeris | EG14-1-SL32-R02.00 |