{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Sistema | DM | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDUCR/L 11T3 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 | |
tinkamas korpusas | 264910 - 264922 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 49 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 32 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269023 3 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 260408 DM/11 | |
Gamintojo numeris | 090-50231DM1193 |