GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas 20/16 mm

Prekės Nr.: 251697 20/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairiniai
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas MVJNR/L 2020H16
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atraminė plokštelė 259033 10
Varžtas atraminei plokštelei 259027 7
Spaustukas 259038 19
Varžtas spaustukui 259021 7
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251697 20/16
EAN / GTIN 4062406734640

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės