DNMG 150604 IC8150

Prekės Nr.: 250730 IC8150
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150604
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys IC8150
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis F3P
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 3,5 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 180 m/min - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas DNMG 150604-F3P IC8150
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250730 IC8150
EAN / GTIN 7291075319989
Gamintojo numeris 5566824

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.