{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 25 mm | |
Ištekinimo gylis iki | 14×D | |
Virpesiai | slopinantis | |
Sistema | QC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Bendras ilgis L | 430 mm | |
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H | 2,5 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 161,9 mm | |
rekomenduojamas užspaudimo ilgis | 100 mm | |
Montavimo varžtas | 269025 2 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264908 QC/25 | |
Gamintojo numeris | 090-40QCX52514 |