{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 32 mm | |
Ištekinimo gylis iki | 14×D | |
Virpesiai | slopinantis | |
Sistema | QC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Bendras ilgis L | 556 mm | |
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H | 6 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 167,6 mm | |
rekomenduojamas užspaudimo ilgis | 128 mm | |
Montavimo varžtas | 269025 2 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264908 QC/32 | |
Gamintojo numeris | 090-40QCX53214 |