Ištekinimo laikiklis, plieninis 8/05 mm

Prekės Nr.: 261379 8/05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 5 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A08F SVOCR/L05
Reguliuojamas kampas κ 140 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0501..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,5 mm
Galvutės ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261379 8/05
EAN / GTIN 4062406710781

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės