Ištekinimo laikiklis, plieninis 16/11 mm

Prekės Nr.: 261379 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16M SVOCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 140 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 22 mm
Darbinės dalies ilgis L3 9 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261379 16/11
EAN / GTIN 4062406710811

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės