GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 10/07 mm

Prekės Nr.: 260331 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master
Koto ⌀ Ds 10 mm
Paskirtis kairiniai
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10K SDQCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260331 10/07
EAN / GTIN 4062406576943

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį