GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 10/11 mm

Prekės Nr.: 260932 10/11
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master
Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10K STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,2 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Galvutės ilgis L1 22 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260932 10/11
EAN / GTIN 4062406677244

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską