Profilių pratraukimo laikiklis, colinis ⌀ d = 16 mm 3/4 in

Prekės Nr.: 293076 3/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 3/4 in
L 76 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Koto rūšis Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293076 3/4
EAN / GTIN 4062406129033

Aprašymas

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

  • Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės