{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 305 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Išėjimo kiaurymėH8 | 12,8 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 13 mm - 35 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 2 000 kg | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290426 12 | |
Gamintojo numeris | SW12-4KT-HSS |