{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | J | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 34 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Įpjovos pločio w tolerancija | 0,02 mm | |
Įpjovos gylis tmaks. | 10 mm | |
Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija | 0,02 mm | |
Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,16 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 5 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | PENTACUT | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | PENTA 34N300J020 IC908 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273937 3/34 | |
EAN / GTIN | 7291075421798 | |
Gamintojo numeris | 6004700 |