{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | P | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 17 mm | |
Įpjovos plotis w | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC1008 | |
CUTDIA | 5 mm | |
Įpjovos gylis tmaks. | 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,04 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 5 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | PENTACUT | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | PENTA 17N080P000RS IC1008 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273956 0,8/17 | |
EAN / GTIN | 7291075390117 | |
Gamintojo numeris | 3337221 |