Nupjovimo plokštelė neutral. 6,0 mm

Prekės Nr.: 273296 6,0

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 6 mm
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys 0,3 mm
Kietlydinys HU9215
Danga be dangos
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,17 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273296 6,0
EAN / GTIN 4062406085841

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Ketus (G)
K
100
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai