MINCUT MIGR pjovimo įdėklai neutral. 1/8 mm

Prekės Nr.: 270422 1/8
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 8,5 mm
Kietlydinys IC908
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
Įpjovos plotis w 1 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,05 mm
WF 4 mm
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tekinimo pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 mm/min - 140 mm/min
Įpjovimo pastūma f 0,01 mm/aps. - 0,03 mm/aps.
Serija MINCUT
Pjovimo gylis ap min 0,05
Pjovimo gylis ap max 0,5
Gamintojo pavadinimas MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270422 1/8
EAN / GTIN 7291075287042
Gamintojo numeris 6405191

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam įpjovimui esant mažam pjovimo gyliui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai