TANGFGRIP plokštelės laikiklis 2 mm

Prekės Nr.: 273610 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANGFGRIP
Įpjovos plotis w 2 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Koto tipas Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele
kai maksimalus ruošinio ⌀ 42 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Iškyšos ilgis 21 mm
Gamintojo pavadinimas TGAQ D42-2-2Z
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Gamintojo numeris 3419503

Aprašymas

Modelis:

Be vidinio aušinimo.

Tinka:

Prispaudimo kotai Nr. 273600273605.

Tinka:

LOGIPFGRIP

Tiekimo sąlyga:

CUTDIA (mm): 42

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.