{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Peilio aukštis h5 | 26 mm | |
Paskirtis | neutral. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 80 mm | |
Plotis b2 | 3,2 mm | |
Aukštis h1 | 21,4 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 40 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273551 26/4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197698971 |