Mašininis sriegiklis 7/16-20

Prekės Nr.: 133400 7/16-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: UNF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Tolerancijos klasė: 2B

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 7/16-20 UNF
Danga be dangos
Sriegio tipas UNF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Tolerancijos klasė 2B
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,27 mm
Vijų skaičius colyje 20
Sriegio ⌀ 11,11 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto kvadratas □ 6,2 mm
Kiaurymės ⌀ 9,9 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 33,33 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 133400 7/16-20
EAN / GTIN 4045197074799

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidine įpjova.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME − B1.1.
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
    UNF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį