{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/2-20 UNF | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,27 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Sriegio ⌀ | 12,7 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 11,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 38,1 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133400 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074805 |