Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM 10X1

Prekės Nr.: 132950 10X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10×1
Danga TiAlN
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto kvadratas □ 8 mm
Kiaurymės ⌀ 9 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Koto tolerancija h6
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 30 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132950 10X1
EAN / GTIN 4045197704955

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Stabilus modelis su paviršine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. Speciali TiAlN danga optimaliai eksploatavimo trukmei. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8%).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį