Maskingängtapp för synkronspindlar TiAlN 10X1 GARANT

Article no.: 132950 10X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M10×1
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 9 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Skafttolerans h6
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för synkron bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 30 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132950 10X1
EAN / GTIN 4045197704955

Användningstabell

Aluminium, plast
N
40
Alu (kortspånig)
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande med spiralspets och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för användning på maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel. Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen