GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C G1/4

Prekės Nr.: 137805 G1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
503 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Sriegio dydis G1/4
Danga AlTiX
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,337 mm
Vijų skaičius colyje 19
Sriegio ⌀ 13,16 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 11 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 11,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 32,9 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137805 G1/4
EAN / GTIN 4045197901095

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį