GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX 30X1,5

Prekės Nr.: 132905 30X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M30×1,5
Danga AlTiX
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Koto ⌀ Ds 22 mm
Koto kvadratas □ 18 mm
Kiaurymės ⌀ 28,5 mm
Sriegio ⌀ 30 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 90 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132905 30X1,5
EAN / GTIN 4045197901088

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį